25B930P0-GUARN.PU LABBRO 530X510X16 H.SEDE CSC 530510
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC530510
Rubix:999190900036017
Produttore:25B930P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 510 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 530 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B930P0-GUARN.PU LABBRO 530X510X16 H.SEDE CSC 530510
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:510.00 mm Diametro Esterno:530.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 510 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 530 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione