TSE 255196/AI D.050X065X10/11 01.TSE00.2080AI
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.2080AI
Rubix:999220805113964

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 255196/AI D.050X065X10/11 01.TSE00.2080AI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione