25B820P0-GUARN.PU LABBRO-330X320X8 H.SEDE CSC 330320

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC330320
Rubix:999190900035915
Produttore:25B820P0
25B820P0-GUARN.PU LABBRO-330X320X8 H.SEDE CSC 330320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno330 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B820P0-GUARN.PU LABBRO-330X320X8 H.SEDE CSC 330320


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:320.00 mm Diametro Esterno:330.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno320 mm
Diametro esterno330 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
37,76 IVA esclusa
/ Unità
46,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore