25B129P0-GUARN.PU LABBRO-40X25X10 H.SEDE CSC 4025/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC04025B
Rubix:999190900035307
Produttore:25B129P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B129P0-GUARN.PU LABBRO-40X25X10 H.SEDE CSC 4025/2
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,93 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 51,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione