Riferimenti
F.P. Milano:LRC3087
Rubix:160000000418874


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2994 LRC 3087
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:26.20 mm IDR - 26.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore