25A432P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X5,5 H.SEDE M5 7565

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M507565
Rubix:999190900034588
Produttore:25A432P5
25A432P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X5,5 H.SEDE M5 7565

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A432P5-GUARN.PU LABBRO-75X65X5,5 H.SEDE M5 7565


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore