40422326-GUARNIZIONE PER STELO T20 110X125X10,9 95 AU V142
Tazze a U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422326
Rubix:160000000444719
Produttore:40422326




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 10,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40422326-GUARNIZIONE PER STELO T20 110X125X10,9 95 AU V142
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 10,9 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Esecuzione | t20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione