2ERSA497-GUARNIZIONE RSA 0600 0750 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA06000750100C0
Rubix:999190900039971
Produttore:2ERSA497
2ERSA497-GUARNIZIONE RSA 0600 0750 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA497-GUARNIZIONE RSA 0600 0750 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore