11Z102Y9-GUAR.NBR LABBRO 7060X5,5 SEDE M5 7060

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:M507060G
Rubix:999190900046083
11Z102Y9-GUAR.NBR LABBRO 7060X5,5 SEDE M5 7060

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11Z102Y9-GUAR.NBR LABBRO 7060X5,5 SEDE M5 7060


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza5,5 mm
Materialenbr
Esecuzionem5
70,65 IVA esclusa
/ 50 Unità
86,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore