25B876P0-GUARN.PU LABBRO-410X380X24 H.SEDE CSC 410380
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC410380
Rubix:999190900035969
Produttore:25B876P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B876P0-GUARN.PU LABBRO-410X380X24 H.SEDE CSC 410380
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:380.00 mm Diametro Esterno:410.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione