GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 14 MM X 21,3 MM X 3,2 MM RSK100140-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK100140-M12N
Rubix:999190300003716
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 14 MM X 21,3 MM X 3,2 MM RSK100140-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno21,3 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 14 MM X 21,3 MM X 3,2 MM RSK100140-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:21.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno21,3 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
3,62 IVA esclusa
/ Unità
4,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore