TURCON GLYD RING T RT0200300-M12N 30X40.7X4,2 M12N PTFE/NBR RT0200300-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RT0200300-M12N
Rubix:999230217011460
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,2 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : TURCON GLYD RING T RT0200300-M12N 30X40.7X4,2 M12N PTFE/NBR RT0200300-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4,2 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione