Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.805000
Rubix:999220805116014


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 805/AI/L D.140X160X14/15 01.TTS00.805000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione