GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 826728/1AX 185 MM X 210 MM X 35 MM RCK101850-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK101850-N8CO
Rubix:999190900047497

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 826728/1AX 185 MM X 210 MM X 35 MM RCK101850-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:185.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:826728/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione