25B615P0-GUARN.PU LABBRO-180X155X20 H.SEDE CSC 180155
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC180155
Rubix:999190900035726
Produttore:25B615P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B615P0-GUARN.PU LABBRO-180X155X20 H.SEDE CSC 180155
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:155.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione