25A595P5-GUARN.PU LABBRO-120X100X11 H.SEDE UMAD 120100

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UMAD 120100
Rubix:999190900034742
25A595P5-GUARN.PU LABBRO-120X100X11 H.SEDE UMAD 120100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A595P5-GUARN.PU LABBRO-120X100X11 H.SEDE UMAD 120100


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
31,11 IVA esclusa
/ 5 Unità
37,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore