GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 25 MM X 33 MM X 6,3 MM RU2000250-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU2000250-Z20
Rubix:999190900047513
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 5,8 mm |
| Altezza | 5,8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 25 MM X 33 MM X 6,3 MM RU2000250-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 5,8 mm |
| Altezza | 5,8 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ts |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione