25A815P5-GUARN.PU LABBRO-255X230X13 H.SEDE UMAD 255230
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 255230
Rubix:999190900034961

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A815P5-GUARN.PU LABBRO-255X230X13 H.SEDE UMAD 255230
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione