Riferimenti
Artic Seals:RSD03000400100C0
Rubix:999190900040643
Produttore:2ERSD217


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD217-GUARNIZIONE RSD 0300 0400 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore