2ERSD355-GUARNIZIONE RSD 0450 0530 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD04500530080C0
Rubix:999190900040674
Produttore:2ERSD355
2ERSD355-GUARNIZIONE RSD 0450 0530 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD355-GUARNIZIONE RSD 0450 0530 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,50 IVA esclusa
/ Unità
1,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore