25B813P0-GUARN.PU LABBRO-325X300X20 H.SEDE CSC 325300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC325300
Rubix:999190900035908
Produttore:25B813P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 325 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B813P0-GUARN.PU LABBRO-325X300X20 H.SEDE CSC 325300
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:325.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 325 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione