11F084Y0-TEN.STELO D.EST: 157,52 MM H.SEDE: 8,50 MM DI 550
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 139,70
Rubix:999190900022626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,52 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F084Y0-TEN.STELO D.EST: 157,52 MM H.SEDE: 8,50 MM DI 550
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:139.70 mm Diametro Esterno:157.52 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 157,52 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione