2ERSB137-GUARNIZIONE RSB 0320 0400 067 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB03200400067C0
Rubix:999190900040126
Produttore:2ERSB137
2ERSB137-GUARNIZIONE RSB 0320 0400 067 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB137-GUARNIZIONE RSB 0320 0400 067 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.70 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7,7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 34,38 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 41,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore