25A009P5-GUARN.PU LABBRO-12X6X6,5 H.SEDE MAD 126/6
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD01206F
Rubix:999190900034191
Produttore:MD01206F


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A009P5-GUARN.PU LABBRO-12X6X6,5 H.SEDE MAD 126/6
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore