25A280P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X8 H.SEDE MAD 5040
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05040
Rubix:999190900034451
Produttore:MD05040


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A280P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X8 H.SEDE MAD 5040
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore