2ERSB293-GUARNIZIONE RSB 0550 0650 073 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB05500650073C0
Rubix:999190900040190
Produttore:2ERSB293
2ERSB293-GUARNIZIONE RSB 0550 0650 073 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB293-GUARNIZIONE RSB 0550 0650 073 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione