25A850P5-GUARN.PU LABBRO-290X270X16 H.SEDE MAD 290270
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD290270
Rubix:999190900034996
Produttore:MD290270


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A850P5-GUARN.PU LABBRO-290X270X16 H.SEDE MAD 290270
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:290.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore