11C116Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 360320

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:11C116Y0
Rubix:999230126069303
11C116Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 360320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno360 mm
Altezza21,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C116Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 360320


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:320.00 mm Diametro Esterno:360.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno320 mm
Diametro esterno360 mm
Altezza21,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
25,13 IVA esclusa
/ Unità
30,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore