GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 374314(1+3+1) 80 MM X 95 MM X 17,5 MM RCH000800-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH000800-N0O0C
Rubix:999190900047386
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 374314(1+3+1) 80 MM X 95 MM X 17,5 MM RCH000800-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 374314(1+3+1) 80 MM X 95 MM X 17,5 MM RCH000800-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:17.50 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza17,5 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
36,86 IVA esclusa
/ Unità
44,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore