2ERSP151-GUARNIZIONE RSP 0400 0500 070 B0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSP 0400 0500 070 B0
Rubix:999190900040877

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSP151-GUARNIZIONE RSP 0400 0500 070 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione