25A809P5-GUARN.PU LABBRO-250X220X24 H.SEDE MAD 250220

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 250220
Rubix:999190900034955
25A809P5-GUARN.PU LABBRO-250X220X24 H.SEDE MAD 250220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno250 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A809P5-GUARN.PU LABBRO-250X220X24 H.SEDE MAD 250220


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Diametro esterno250 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
77,20 IVA esclusa
/ Unità
94,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore