25A249P5-GUARN.PU LABBRO-45X37X6,5 H.SEDE MAD 4537

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 4537
Rubix:999190900034421
25A249P5-GUARN.PU LABBRO-45X37X6,5 H.SEDE MAD 4537

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A249P5-GUARN.PU LABBRO-45X37X6,5 H.SEDE MAD 4537


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:37.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno37 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore