Riferimenti
Gapi:GU043025
Rubix:999190900045878
Produttore:GU043025


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,11 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D003Y0-GUARNIZIONE 1,11X6,35 U 043025
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:6.35 mm Diametro Esterno:11.11 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,11 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,54 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 92,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione