Riferimenti
Artic Seals:RPS01600280060C0
Rubix:999190900039615


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS136-GUARNIZIONE RPS 0160 0280 060 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 51,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore