25A830P5-GUARN.PU LABBRO-270X240X24 H.SEDE MAD 270240
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD270240
Rubix:999190900034976
Produttore:MD270240


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A830P5-GUARN.PU LABBRO-270X240X24 H.SEDE MAD 270240
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:270.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione