Riferimenti
Gapi:M506555G
Rubix:999190900046082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z096Y9-GUAR.NBR LABBRO 6555X5,5 SEDE M5 6555
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore