25B879P0-GUARN.PU LABBRO-410X400X8 H.SEDE CSC 410400
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC410400
Rubix:999190900035972
Produttore:25B879P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B879P0-GUARN.PU LABBRO-410X400X8 H.SEDE CSC 410400
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:400.00 mm Diametro Esterno:410.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione