Riferimenti
Gapi:25B079PO
Rubix:999190900046165
Produttore:25B079PO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC02717 GUAR.PU PIENA CSC 2717X8 SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:27.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione