25B746P0-GUARN.PU LABBRO-255X242,3X7,5 H.SEDE CSC 255242/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC255242A
Rubix:999190900035849
Produttore:25B746P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 242,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B746P0-GUARN.PU LABBRO-255X242,3X7,5 H.SEDE CSC 255242/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:242.30 mm Diametro Esterno:255.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 242,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 255 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione