25A024P5-GUARN.PU LABBRO-16X6X5,5 H.SEDE M5 166

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M50166
Rubix:999190900034206
Produttore:25A024P5
25A024P5-GUARN.PU LABBRO-16X6X5,5 H.SEDE M5 166

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A024P5-GUARN.PU LABBRO-16X6X5,5 H.SEDE M5 166


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
42,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione