25A407P5-GUARN.PU LABBRO-70X60X12 H.SEDE MAD 7060/3
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07060C
Rubix:999190900034566
Produttore:MD07060C


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A407P5-GUARN.PU LABBRO-70X60X12 H.SEDE MAD 7060/3
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 74,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore