25A942P5-GUARN.PU LABBRO-420X380X22 H.SEDE UMAD 420380
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 420380
Rubix:999190900035088

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Altezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 25A942P5-GUARN.PU LABBRO-420X380X22 H.SEDE UMAD 420380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione