GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 375300(1+3+1) 76,2 MM X 95,25 MM X 28,97 MM RCH200762-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH200762-N0O0C
Rubix:999190900047443

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Altezza | 28,97 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 375300(1+3+1) 76,2 MM X 95,25 MM X 28,97 MM RCH200762-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:76.20 mm Diametro Esterno:95.25 mm Altezza Sede:28.97 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Altezza | 28,97 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione