25A056P5-GUARN.PU LABBRO-21X14,7X7 H.SEDE MAD 2114/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02114A
Rubix:999190900034238
Produttore:MD02114A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A056P5-GUARN.PU LABBRO-21X14,7X7 H.SEDE MAD 2114/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:21.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,55 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 47,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore