GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452374/NEI 95 MM X 115 MM X 14,5 MM RUM4E0950-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM4E0950-N8CO
Rubix:999190900047709
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452374/NEI 95 MM X 115 MM X 14,5 MM RUM4E0950-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452374/NEI 95 MM X 115 MM X 14,5 MM RUM4E0950-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B452374/NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza14,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
16,76 IVA esclusa
/ Unità
20,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore