25A223P5-GUARN.PU LABBRO-42X34X6,5 H.SEDE MAD 4234
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):25A223P5
Rubix:999190900034397

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Dettagli del prodotto : 25A223P5-GUARN.PU LABBRO-42X34X6,5 H.SEDE MAD 4234
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore