25B788P0-GUARN.PU LABBRO-295X280X12 H.SEDE CSC 295280

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC295280
Rubix:999190900035886
Produttore:25B788P0
25B788P0-GUARN.PU LABBRO-295X280X12 H.SEDE CSC 295280

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno295 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B788P0-GUARN.PU LABBRO-295X280X12 H.SEDE CSC 295280


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:295.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno280 mm
Diametro esterno295 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
42,72 IVA esclusa
/ Unità
52,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione