2ERSC259-GUARNIZIONE RSC 0400 0480 060 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSC04000480060C0
Rubix:999190900040497
Produttore:2ERSC259
2ERSC259-GUARNIZIONE RSC 0400 0480 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSC259-GUARNIZIONE RSC 0400 0480 060 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersc
44,10 IVA esclusa
/ 30 Unità
53,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione