25A659P5-GUARN.PU LABBRO-147X135X10 H.SEDE MAD 147135
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 147135
Rubix:999190900034806


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A659P5-GUARN.PU LABBRO-147X135X10 H.SEDE MAD 147135
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:147.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione