25A968P5-GUARN.PU LABBRO-460X440X16 H.SEDE MAD 460440
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 460440
Rubix:999190900035114

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 460 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25A968P5-GUARN.PU LABBRO-460X440X16 H.SEDE MAD 460440
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 460 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione